CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-250JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-250JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33350327CDG1BN50-250JZ-M9BA-XC6M9BA
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33350318CDG1BN50-250JZ(-) オートスイッチなし
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33350318CDG1BN50-250JZ36396437MKG40-10RZ-M9BLCDG1BN50-250JZ ロータリクランプシリンダ(MKG40-10~) SMC 36396437ロータリクランプシリンダ(MKG40-10~)SMC1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする