SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-255Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
255
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33350853
CDG1BN50-255Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33350862
CDG1BN50-255Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33350878
CDG1BN50-255Z-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください