SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-330Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33365788
CDG1BN63-330Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33365763
CDG1BN63-330Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
23,930
取扱い終了
返品不可
33365772
CDG1BN63-330Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
33365797
CDG1BN63-330Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
32,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください