SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-650Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33433593
CDG1DN50-650Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33433602
CDG1DN50-650Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33433618
CDG1DN50-650Z-N-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33433584
CDG1DN50-650Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
30,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください