CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-145Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-145Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33459536CDG1FA32-145Z-M9BWZM9BW
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33459518CDG1FA32-145Z(-) オートスイッチなし
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
33459527CDG1FA32-145Z-M9BWM9BW
16,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33459518CDG1FA32-145Z57489826VX232LBXBCDG1FA32-145Z 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L SMC 57489826直動形2ポートソレノイドバルブ VX232LSMC1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33459527CDG1FA32-145Z-M9BW44104454VX232LBXNBCDG1FA32-145Z-M9BW VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232L) SMC 44104454VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232L)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする