SMC
CD Series(CDG1FA32-200+10Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33460823
CDG1FA32-200+10Z-XC10
CADデータダウンロード
A・B:(-) ロッド先端おねじ
¥
22,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33460832
CDG1FA32-200+10Z-XC11
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください