SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-285Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
285
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33488166
CDG1FA50-285Z-A90L
CADデータダウンロード
A90
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33488175
CDG1FA50-285Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33488184
CDG1FA50-285Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください