曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33511896CDG1FN20-30Z-A93LSA93
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33511923CDG1FN20-30Z-M9BM9B
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33511948CDG1FN20-30Z-M9NLM9N
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33511887CDG1FN20-30Z(-) オートスイッチなし
5,830
取扱い終了
返品不可
33511905CDG1FN20-30Z-A93A93
9,790
取扱い終了
返品不可
33511914CDG1FN20-30Z-A93LA93
10,450
取扱い終了
返品不可
33511932CDG1FN20-30Z-M9BLM9B
12,650
取扱い終了
返品不可
33511957CDG1FN20-30Z-M9BALM9BA
14,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする