曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-65Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33513953CDG1FN20-65Z-A93A93
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33513978CDG1FN20-65Z-M9BWM9BW
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33513987CDG1FN20-65Z-M9NLM9N
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33513996CDG1FN20-65Z-M9BWLM9BW
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33514005CDG1FN20-65Z-M9BALM9BA
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33513935CDG1FN20-65Z(-) オートスイッチなし
6,110
取扱い終了
返品不可
33513944CDG1FN20-65Z-M9NSM9N
9,130
取扱い終了
返品不可
33513962CDG1FN20-65Z-M9NM9N
12,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする