SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-115Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33552374
CDG1FN50-115Z-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
22,880
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552383
CDG1FN50-115Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
22,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552392
CDG1FN50-115Z-B59WL
CADデータダウンロード
3
B59W
¥
25,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください