曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1200Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-1200Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33552417CDG1FN50-1200Z-M9BVSM9BV
45,540
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552426CDG1FN50-1200Z-M9BM9B
48,350
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552435CDG1FN50-1200Z-M9BWM9BW
48,900
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552444CDG1FN50-1200Z-M9BWLM9BW
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552453CDG1FN50-1200Z-B54LB54
50,660
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33552408CDG1FN50-1200Z(-) オートスイッチなし
42,410
取扱い終了
返品不可
33552462CDG1FN50-1200Z-M9BALM9BA
51,210
取扱い終了
返品不可
33552478CDG1FN50-1200Z-B54ZB54
51,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする