曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33556495CDG1FN50-30Z-A93LA93
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33556504CDG1FN50-30Z-A93VA93V
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33556477CDG1FN50-30Z(-) オートスイッチなし
14,580
取扱い終了
返品不可
33556486CDG1FN50-30Z-A93LSA93
16,500
取扱い終了
返品不可
33556513CDG1FN50-30Z-A93V-XC85A93V
19,530
取扱い終了
返品不可
33556522CDG1FN50-30Z-M9BLM9B
21,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする