SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-320Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
320
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33564983
CDG1FN63-320Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
28,820
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33564992
CDG1FN63-320Z-A93V
CADデータダウンロード
0.5
A93V
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33565008
CDG1FN63-320Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
29,480
取扱い終了
返品不可
33565017
CDG1FN63-320Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
31,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください