曜日別特売

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN20)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33635245CDG1KTN20-100Z(-) オートスイッチなし100
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635254CDG1KTN20-30Z-A93LA9330
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635263CDG1KTN20-100Z-A93LA93100
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635272CDG1KTN20-75Z-C73CC73C75
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635288CDG1KTN20-125Z-M9BZM9B125
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33635297CDG1KTN20-150Z-B54B54150
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする