CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZA40)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33637476CDG1KZA40-75Z(-) ロッド先端おねじ75
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637485CDG1KZA40-100Z(-) ロッド先端おねじ100
14,030
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637494CDG1KZA40-125Z(-) ロッド先端おねじ125
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637503CDG1KZA40-200FZ(F) ロッド先端めねじ200
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637512CDG1KZA40-200Z(-) ロッド先端おねじ200
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637528CDG1KZA40-300Z(-) ロッド先端おねじ300
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637537CDG1KZA40-350Z(-) ロッド先端おねじ350
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637546CDG1KZA40-400Z(-) ロッド先端おねじ400
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637555CDG1KZA40-360Z(-) ロッド先端おねじ360
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637564CDG1KZA40-500FZ(F) ロッド先端めねじ500
20,190
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637573CDG1KZA40-150FZ-M9BWL(F) ロッド先端めねじ150
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする