CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZA50)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZA50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33637582CDG1KZA50-75Z75(-) ロッド先端おねじ
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637598CDG1KZA50-100FZ100(F) ロッド先端めねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637607CDG1KZA50-110FZ110(F) ロッド先端めねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637616CDG1KZA50-125Z125(-) ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637625CDG1KZA50-200Z200(-) ロッド先端おねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637634CDG1KZA50-300Z300(-) ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637643CDG1KZA50-600Z600(-) ロッド先端おねじ
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする