CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33637686CDG1KZN20-25Z(-) ロッド先端おねじ25
6,770
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637695CDG1KZN20-15Z(-) ロッド先端おねじ15
6,770
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637704CDG1KZN20-40Z(-) ロッド先端おねじ40
7,040
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637713CDG1KZN20-50Z(-) ロッド先端おねじ50
7,040
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637722CDG1KZN20-60Z(-) ロッド先端おねじ60
7,320
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637738CDG1KZN20-75FZ(F) ロッド先端めねじ75
7,320
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637747CDG1KZN20-75Z(-) ロッド先端おねじ75
7,320
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637756CDG1KZN20-100Z(-) ロッド先端おねじ100
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637765CDG1KZN20-120Z(-) ロッド先端おねじ120
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637774CDG1KZN20-125Z(-) ロッド先端おねじ125
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637783CDG1KZN20-150Z(-) ロッド先端おねじ150
8,140
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637792CDG1KZN20-200Z(-) ロッド先端おねじ200
8,690
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637808CDG1KZN20-250Z(-) ロッド先端おねじ250
9,240
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする