CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33637817CDG1KZN25-25Z25
7,210
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637826CDG1KZN25-50Z50
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
33637835CDG1KZN25-75Z75
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637844CDG1KZN25-100Z100
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637853CDG1KZN25-125Z125
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637862CDG1KZN25-200Z200
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637878CDG1KZN25-230Z230
9,680
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637887CDG1KZN25-250Z250
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33637896CDG1KZN25-290Z290
10,230
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637905CDG1KZN25-300Z300
10,230
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
33637914CDG1KZN25-270Z270
10,230
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637923CDG1KZN25-350Z350
10,780
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637932CDG1KZN25-400Z400
11,330
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637948CDG1KZN25-480Z480
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637957CDG1KZN25-500Z500
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637966CDG1KZN25-570Z570
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637975CDG1KZN25-600Z600
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637984CDG1KZN25-550Z550
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33637993CDG1KZN25-680Z680
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638002CDG1KZN25-800Z800
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638018CDG1KZN25-980Z980
17,930
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする