CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33638237CDG1KZN40-25Z(-) ロッド先端おねじ25
10,730
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638246CDG1KZN40-50Z(-) ロッド先端おねじ50
11,110
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638255CDG1KZN40-75Z(-) ロッド先端おねじ75
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638264CDG1KZN40-75FZ(F) ロッド先端めねじ75
11,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638273CDG1KZN40-100Z(-) ロッド先端おねじ100
11,880
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638282CDG1KZN40-150Z(-) ロッド先端おねじ150
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33638298CDG1KZN40-200Z(-) ロッド先端おねじ200
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638307CDG1KZN40-250Z(-) ロッド先端おねじ250
14,190
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638316CDG1KZN40-330Z(-) ロッド先端おねじ330
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33638325CDG1KZN40-400Z(-) ロッド先端おねじ400
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする