SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-40Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33644266
CDG1LA20-40Z
CADデータダウンロード
(-) M5x0.8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33644275
CDG1LA20-40Z-XC13B
CADデータダウンロード
(-) M5×0.8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33644284
CDG1LA20-40Z-A93
CADデータダウンロード
(-) M5x0.8
¥
11,770
取扱い終了
返品不可
33644293
CDG1LA20-40Z-M9BALS
CADデータダウンロード
(-) M5x0.8
¥
12,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください