CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-220Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-220Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33656857CDG1LA32-220Z-A93LSA93
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33656875CDG1LA32-220Z-B54B54
18,810
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33656884CDG1LA32-220Z-B54LB54
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33656848CDG1LA32-220Z(-) オートスイッチなし
11,000
取扱い終了
返品不可
33656866CDG1LA32-220Z-M9BLM9B
17,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする