曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-170Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33758348CDG1LN63-170Z-A93LSA93
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33758357CDG1LN63-170Z-A93A93
25,190
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33758332CDG1LN63-170Z(-) オートスイッチなし
21,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
33758366CDG1LN63-170Z-M9BWLM9BW
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33758332CDG1LN63-170Z39228595MGPA12-40Z-M9NLCDG1LN63-170Z MG Series(MGPA12) SMC 39228595MG Series(MGPA12)SMC1個
31,980
税込35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33758366CDG1LN63-170Z-M9BWL45379835MGPA16-10ZCDG1LN63-170Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~) SMC 45379835ガイド付薄形シリンダ(MGPA16-~)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする