SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-100JZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33817148
CDG1TA50-100JZ-C73CLS
CADデータダウンロード
C73C
¥
24,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33817132
CDG1TA50-100JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
33817157
CDG1TA50-100JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
33817166
CDG1TA50-100JZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
28,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください