SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-300JZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33819887
CDG1TA50-300JZ-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
34,930
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33819896
CDG1TA50-300JZ-N-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
36,690
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33819905
CDG1TA50-300JZ-N-B54L
CADデータダウンロード
3
B54
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください