曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-75JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-75JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33821856CDG1TA50-75JZ-B54B54
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33821865CDG1TA50-75JZ-N-M9BLM9B
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33821874CDG1TA50-75JZ-N-M9BWLM9BW
29,590
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33821838CDG1TA50-75JZ(-) オートスイッチなし
20,790
取扱い終了
返品不可
33821847CDG1TA50-75JZ-M9BWM9BW
27,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする