曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33849506CDG1TN40-40Z-NV(-) オートスイッチなし
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849515CDG1TN40-40Z-M9BSM9B
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849524CDG1TN40-40Z-A90LA90
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849542CDG1TN40-40Z-A93A93
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849558CDG1TN40-40Z-M9NM9N
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849567CDG1TN40-40Z-NV-A93ZA93
17,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849497CDG1TN40-40Z(-) オートスイッチなし
9,630
取扱い終了
返品不可
33849533CDG1TN40-40Z-M9NLSM9N
12,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする