CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-208Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-208Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)208クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33870953CDG1UA32-208Z-NW-M9BW0.5
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33870962CDG1UA32-208Z-NW-M9BWL3
20,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする