SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-110Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33894735
CDG1UN20-110Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33894717
CDG1UN20-110Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
33894726
CDG1UN20-110Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください