CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-25TZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-25TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式単動引込みストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33896056CDG1UN20-25TZ-M9BWLSM9BW(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし
10,120
9,198
10,118(税込)
30日以内出荷
返品不可
33896038CDG1UN20-25TZ(-) オートスイッチなし(-) ブラケットなし(-) ブラケットなし
6,600
取扱い終了
返品不可
33896047CDG1UN20-25TZ-NW(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする