SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-50SZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33897578
CDG1UN20-50SZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) ブラケットなし
(-) ブラケットなし
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897587
CDG1UN20-50SZ-NW-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33897562
CDG1UN20-50SZ-NV
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(V) 1山ナックルジョイント
(N) 揺動受け金具同梱
¥
8,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください