SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-330Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33939946
CDG1UN63-330Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33939955
CDG1UN63-330Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33939964
CDG1UN63-330Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33939973
CDG1UN63-330Z-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください