曜日別特売

CD Series(CDG1YT20)

CD Series(CDG1YT20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33981763CDG1YT20-15Z15
5,830
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981772CDG1YT20-25Z25
5,830
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981797CDG1YT20-100Z100
6,660
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981806CDG1YT20-25Z-A93S25
7,650
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981815CDG1YT20-200Z200
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981824CDG1YT20-75Z-A93LS75
8,530
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981833CDG1YT20-55Z-M9BLS55
9,630
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981842CDG1YT20-100Z-M9BL100
13,480
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981858CDG1YT20-50Z-M9BWL50
13,480
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981867CDG1YT20-125Z-M9BW125
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981885CDG1YT20-100Z-M9BWL100
14,030
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981894CDG1YT20-150Z-M9BWL150
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33981903CDG1YT20-200Z-M9BWL200
15,130
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981912CDG1YT20-500Z-M9BWL500
18,430
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33981788CDG1YT20-5050
6,110
取扱い終了
返品不可
33981876CDG1YT20-200-M9B200
13,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする