CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50TF)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33992918CDG1ZA50TF-150Z150(-) ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33992927CDG1ZA50TF-200Z200(-) ロッド先端おねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33992936CDG1ZA50TF-325Z325(-) ロッド先端おねじ
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33992902CDG1ZA50TF-70FZ70(F) ロッド先端めねじ
16,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする