SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-13Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34073287
CDJ2B10-13Z-A93VLS-B
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073296
CDJ2B10-13Z-A93VL-A
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください