SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-140AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34073305
CDJ2B10-140AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073314
CDJ2B10-140AZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073323
CDJ2B10-140AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
10,070
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073332
CDJ2B10-140AZ-M9N-A
CADデータダウンロード
M9N
(A) レール取付
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください