曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-14Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-14Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)14クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93Vロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34073488CDJ2B10-14Z-A93VLS-B(S) 1ヶ付(B) バンド取付
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
34073497CDJ2B10-14Z-A93VL-A(-) 2ヶ付(A) レール取付
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする