CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-160RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-160RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34078004CDJ2B10-160RZ-B(-) オートスイッチなし
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078013CDJ2B10-160RZ-A93-BA93
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078022CDJ2B10-160RZ-M9NWL-B-XB9M9NW
12,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする