CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-16Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-16Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)16クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34078126CDJ2B10-16Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078135CDJ2B10-16Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078144CDJ2B10-16Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078153CDJ2B10-16Z-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078162CDJ2B10-16Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078178CDJ2B10-16Z-M9BL-AM9B(A) レール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする