SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-18TZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
18
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34078433
CDJ2B10-18TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34078442
CDJ2B10-18TZ-A93-A
CADデータダウンロード
A93
(A) レール取付
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください