曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-40RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-40RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34085196CDJ2B10-40RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34085205CDJ2B10-40RZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34085214CDJ2B10-40RZ-M9BVLS-AM9BV(A) レール取付
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34085223CDJ2B10-40RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
34085232CDJ2B10-40RZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする