曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-60TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34090333CDJ2B10-60TZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090342CDJ2B10-60TZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34090358CDJ2B10-60TZ-A93S-BA93(B) バンド取付
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090367CDJ2B10-60TZ-M9NMS-BM9N(B) バンド取付
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090376CDJ2B10-60TZ-C73CLS-BC73C(B) バンド取付
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090385CDJ2B10-60TZ-A96L-AA96(A) レール取付
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34090394CDJ2B10-60TZ-M9B-AM9B(A) レール取付
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34090403CDJ2B10-60TZ-M9N-BM9N(B) バンド取付
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090412CDJ2B10-60TZ-M9NW-BM9NW(B) バンド取付
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090428CDJ2B10-60TZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090437CDJ2B10-60TZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090446CDJ2B10-60TZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34090455CDJ2B10-60TZ-M9BWV-AM9BWV(A) レール取付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする