SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-61AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
61
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34091803
CDJ2B10-61AZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
(D) 磁石内蔵
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62102942
CJ2B10-61AZ
CADデータダウンロード
無
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください