曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70AZ) - SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-70AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34092126CDJ2B10-70AZ-B(-) オートスイッチなし
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34092135CDJ2B10-70AZ-A(-) オートスイッチなし
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34092144CDJ2B10-70AZ-A93L-BA93
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34092153CDJ2B10-70AZ-M9B-BM9B
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34092162CDJ2B10-70AZ-M9B-AM9B
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34092178CDJ2B10-70AZ-M9NL-BM9N
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22922376CDJ2B10-70AZ-M9BW-AM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,900
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする