SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-75ARZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34092397
CDJ2B10-75ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34092406
CDJ2B10-75ARZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34092415
CDJ2B10-75ARZ-A93V-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34092424
CDJ2B10-75ARZ-C73C-B
CADデータダウンロード
C73C
(B) バンド取付
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください