SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-80AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34094217
CDJ2B10-80AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094226
CDJ2B10-80AZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34094235
CDJ2B10-80AZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください