SMC
CD Series(CDJ2B10-90+90Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
90
ストロークB(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34094777
CDJ2B10-90+90Z-B-XC10
CADデータダウンロード
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください