曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34099467CDJ2B16-120AZ-B(-) オートスイッチなし
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099476CDJ2B16-120AZ-A93LS-BA93
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099485CDJ2B16-120AZ-M9BLS-BM9B
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099494CDJ2B16-120AZ-A93L-BA93
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099503CDJ2B16-120AZ-M9BW-BM9BW
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099512CDJ2B16-120AZ-M9BL-BM9B
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34099528CDJ2B16-120AZ-M9NV-BM9NV
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする