SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-125SRZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
125
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34100438
CDJ2B16-125SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34100447
CDJ2B16-125SRZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34100456
CDJ2B16-125SRZ-M9NL-A
CADデータダウンロード
M9N
(A) レール取付
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください