曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-175RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-175RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34109565CDJ2B16-175RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
34109574CDJ2B16-175RZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109583CDJ2B16-175RZ-A93-AA93(A) レール取付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109592CDJ2B16-175RZ-A93L-BA93(B) バンド取付
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34109608CDJ2B16-175RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34109617CDJ2B16-175RZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34109626CDJ2B16-175RZ-M9BV-AM9BV(A) レール取付
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34109635CDJ2B16-175RZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34109644CDJ2B16-175RZ-M9BWZ-BM9BW(B) バンド取付
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする