曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-20RZ) - SMC
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34113458CDJ2B16-20RZ-B2016(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113467CDJ2B16-20RZ-A2016(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113476CDJ2B16-20RZ-A93S-B2016A93(B) バンド取付
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34113485CDJ2B16-20RZ-M9BWL-B2016M9BW(B) バンド取付
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする